Trägerklemme Typ BB
Trägerklemme Typ BB
TRGKLE-BB-NH11MM-(TZN)-M16

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Typ BB verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.
Zulässige Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Nzul = NR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Zulässige Querlast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
Vzul = VaR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 8°
Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1
Die Klemme eignet sich auch für den Einsatz mit Bolzen, Rundbügeln oder Gewindestangen.
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M16 |
Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1) | 31 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 17 mm |
Breite (b2) | 36 mm |
Höhe (h1) | 17 mm |
Nockenhöhe (h2) | 11 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 150 Nm |
Anziehdrehmoment Bedingung | Siehe Zulassung |
Zulässige Zugkraft gerader Zug | 34,21 kN |
Zugkraft quer zulässig | 3,43 kN |
Typbezeichnung | BB |
Sonstige Norm | WN 485-2 |