Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ BB

Trägerklemme Typ BB
TRGKLE-BB-NH5MM-(TZN)-M10

Art.-Nr. 0485021005

EAN 4047376310544

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ BB

Art.-Nr. 0485021005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Der Typ BB verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.

Hinweis

Zulässige Zuglast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.


Nzul = NR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).



Zulässige Querlast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.


Vzul = VaR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 8°



Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1



Die Klemme eignet sich auch für den Einsatz mit Bolzen, Rundbügeln oder Gewindestangen.

Geeignet für Schraube (d1)

M10

Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1)

20 mm

Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1)

12 mm

Breite (b2)

26 mm

Höhe (h1)

11 mm

Nockenhöhe (h2)

5 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

RoHS-konform

Ja

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anziehdrehmoment

20 Nm

Anziehdrehmoment Bedingung

Siehe Zulassung

Zulässige Zugkraft gerader Zug

13,57 kN

Typbezeichnung

BB

Sonstige Norm

WN 485-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen