Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ BC

Trägerklemme Typ BC
TRGKLE-BC-KANTEN-(TZN)-M10

Art.-Nr. 04851310

EAN 4047376311534

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ BC

Art.-Nr. 04851310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird

Hinweis

Die Trägerklemme dient zur Montage an Kanten. Sie greift um die Flanschkanten von Profilen und Trägern.



Die Trägerklemme ist nicht für Querbeanspruchung geeignet!



Empfohlene Zuglast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube (d1)

M10

Abstand (c1)

4 mm

Klemmbreite min. (c1)

4 mm

Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1)

12 mm

Breite (b2)

29 mm

Höhe (h1)

6 mm

Nockenhöhe (h2)

6 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

RoHS-konform

Ja

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anziehdrehmoment

10 Nm

Empfohlene Zuglast

10 kN

Typbezeichnung

BC

Sonstige Norm

WN 485-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen