Trägerklemme Typ BC
Trägerklemme Typ BC
TRGKLE-BC-KANTEN-(TZN)-M8
Art.-Nr. 04851308
EAN 4047376311497
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird
Die Trägerklemme dient zur Montage an Kanten. Sie greift um die Flanschkanten von Profilen und Trägern.
Die Trägerklemme ist nicht für Querbeanspruchung geeignet!
Empfohlene Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M8 |
Abstand (c1) | 5 mm |
Klemmbreite min. (c1) | 5 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 9 mm |
Breite (b2) | 22 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Nockenhöhe (h2) | 5 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 3 Nm |
Empfohlene Zuglast | 5 kN |
Typbezeichnung | BC |
Sonstige Norm | WN 485-2 |