Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ BE1

Trägerklemme Typ BE1
TRGKLE-BE1-(10-30MM)-(TZN)-M24

Art.-Nr. 04850924

EAN 4047376314047

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ BE1

Art.-Nr. 04850924

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
  • Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 5°

  • Verwendbare Distanzstücke: Typ BF2, BG2

  • Die Einstellschraube im hinteren Bereich der Klemme dient zur Anpassung der Klemme an den Flansch.

  • Der Typ BE1 verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.
Hinweis

Der Typ BE1 ist vor allem dann zu empfehlen, wenn sich die Flanschstärke nicht exakt bestimmen lässt oder wenn die Flanschstärke innerhalb einer Konstruktion variiert.



Empfohlene Zuglast


Die Werte für die Zuglast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.



Empfohlene Querlast


Die Werte für die Querlast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse."

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube (d1)

M24

Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1)

49 mm

Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1)

49 mm

Breite (b2)

53 mm

Höhe (h1)

13 mm

Nockenhöhe min./max. (h3)

10-30 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

RoHS-konform

Ja

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anziehdrehmoment

490 Nm

Empfohlene Zuglast

84,4 kN

Empfohlene Querlast

18 kN

Typbezeichnung

BE1

Sonstige Norm

WN 485-2

Klemmbereich min./max. (B1)

10-30 mm

Gewindestiftdurchmesser

12 mm

Schlüsselweite

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen