Trägerklemme Typ BE1
Trägerklemme Typ BE1
TRGKLE-BE1-(6-22MM)-(TZN)-M12
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 5°
- Verwendbare Distanzstücke: Typ BF2, BG2
- Die Einstellschraube im hinteren Bereich der Klemme dient zur Anpassung der Klemme an den Flansch.
- Der Typ BE1 verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.
Der Typ BE1 ist vor allem dann zu empfehlen, wenn sich die Flanschstärke nicht exakt bestimmen lässt oder wenn die Flanschstärke innerhalb einer Konstruktion variiert.
Empfohlene Zuglast
Die Werte für die Zuglast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Empfohlene Querlast
Die Werte für die Querlast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse."
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M12 |
Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1) | 25,5 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 26 mm |
Breite (b2) | 28,5 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Nockenhöhe min./max. (h3) | 6-22 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 70 Nm |
Empfohlene Zuglast | 14,88 kN |
Empfohlene Querlast | 1,3 kN |
Typbezeichnung | BE1 |
Sonstige Norm | WN 485-2 |
Klemmbereich min./max. (B1) | 6-22 mm |
Gewindestiftdurchmesser | 6 mm |
Schlüsselweite | 3 mm |