Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ BE1

Trägerklemme Typ BE1
TRGKLE-BE1-(7-23MM)-(TZN)-M16

Art.-Nr. 04850916

EAN 4047376322684

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ BE1

Art.-Nr. 04850916

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
  • Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 5°

  • Verwendbare Distanzstücke: Typ BF2, BG2

  • Die Einstellschraube im hinteren Bereich der Klemme dient zur Anpassung der Klemme an den Flansch.

  • Der Typ BE1 verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.
Hinweis

Der Typ BE1 ist vor allem dann zu empfehlen, wenn sich die Flanschstärke nicht exakt bestimmen lässt oder wenn die Flanschstärke innerhalb einer Konstruktion variiert.



Empfohlene Zuglast


Die Werte für die Zuglast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.



Empfohlene Querlast


Die Werte für die Querlast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse."

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Geeignet für Schraube (d1)

M16

Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1)

31 mm

Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1)

30 mm

Breite (b2)

36 mm

Höhe (h1)

9 mm

Nockenhöhe min./max. (h3)

7-23 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

RoHS-konform

Ja

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anziehdrehmoment

150 Nm

Empfohlene Zuglast

33 kN

Empfohlene Querlast

3,9 kN

Typbezeichnung

BE1

Sonstige Norm

WN 485-2

Klemmbereich min./max. (B1)

7-23 mm

Gewindestiftdurchmesser

8 mm

Schlüsselweite

4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen