Trägerklemme Typ BK
Trägerklemme Typ BK
TRGKLE-BK-(3-24MM)-O.NASE-(TZN)-M16
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstjustierende Trägerklemme zum Verbinden von Trägern unterschiedlicher Formen
Der Typ BK ist vor allem dann zu empfehlen, wenn sich die Flanschstärke nicht exakt bestimmen lässt oder wenn die Flanschstärke innerhalb einer Konstruktion variiert.
Durch den breiteren hinteren Teil der Klemme ideal geeignet für die Überbrückung von Langlöchern und auch für den Einsatz am offenen Ende einer C-Schiene.
Die Klemmen für die SchraubenØ M8, M10 und M12 haben eine zusätzliche „Nase”, die in die Öffnung einer C-Schiene passt. Dadurch wird bei der Montage das Verdrehen der Klemme verhindert.
Der Typ BK verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.
Empfohlene Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Empfohlene Querlast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 15°
- Verwendbare Distanzstücke: Typ BF2, BG2
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M16 |
Länge (c1) | 63 mm |
Breite (b2) | 47 mm |
Nasenbreite | 37 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 150 Nm |
Empfohlene Zuglast | 41 kN |
Empfohlene Querlast | 3,39 kN |
Typbezeichnung | BK |
Sonstige Norm | WN 485-2 |
Klemmbereich min./max. (B1) | 3-24 mm |