Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ BK

Trägerklemme Typ BK
TRGKLE-BK-(3-30MM)-O.NASE-(TZN)-M20

Art.-Nr. 04850820

EAN 4047376311480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ BK

Art.-Nr. 04850820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Selbstjustierende Trägerklemme zum Verbinden von Trägern unterschiedlicher Formen

Hinweis

Der Typ BK ist vor allem dann zu empfehlen, wenn sich die Flanschstärke nicht exakt bestimmen lässt oder wenn die Flanschstärke innerhalb einer Konstruktion variiert.



Durch den breiteren hinteren Teil der Klemme ideal geeignet für die Überbrückung von Langlöchern und auch für den Einsatz am offenen Ende einer C-Schiene.



Die Klemmen für die SchraubenØ M8, M10 und M12 haben eine zusätzliche „Nase”, die in die Öffnung einer C-Schiene passt. Dadurch wird bei der Montage das Verdrehen der Klemme verhindert.



Der Typ BK verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.



Empfohlene Zuglast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.



Empfohlene Querlast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 15°

  • Verwendbare Distanzstücke: Typ BF2, BG2

Geeignet für Schraube (d1)

M20

Länge (c1)

73 mm

Breite (b2)

58 mm

Nasenbreite

35 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

RoHS-konform

Ja

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anziehdrehmoment

290 Nm

Empfohlene Zuglast

88,24 kN

Empfohlene Querlast

5,63 kN

Typbezeichnung

BK

Sonstige Norm

WN 485-2

Klemmbereich min./max. (B1)

3-30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen