Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ BT

Trägerklemme Typ BT
TRGKLE-BT-NH6MM-(TZN)-M12

Art.-Nr. 0485031206

EAN 4047376322318

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ BT

Art.-Nr. 0485031206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Der Typ BT verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.

Hinweis

Empfohlene Zuglast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.



Empfohlene Querlast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Bei schrägem Flansch 8°–10°



Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1

Geeignet für Schraube (d1)

M12

Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1)

25,5 mm

Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1)

15 mm

Breite (b2)

28,5 mm

Höhe (h1)

7 mm

Nockenhöhe (h2)

6 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

RoHS-konform

Ja

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anziehdrehmoment

70 Nm

Empfohlene Zuglast

23 kN

Empfohlene Querlast

1,3 kN

Typbezeichnung

BT

Sonstige Norm

WN 485-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen