Trägerklemme Typ BW
Trägerklemme Typ BW
TRGKLE-BW-NH10MM-(TZN)-M20
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Typ BW verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.
Empfohlene Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Empfohlene Querlast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Bei schrägem Flansch 8°–10°
Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M20 |
Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1) | 35 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 21 mm |
Breite (b2) | 44 mm |
Höhe (h1) | 21 mm |
Nockenhöhe (h2) | 10 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 290 Nm |
Empfohlene Zuglast | 65,88 kN |
Empfohlene Querlast | 11 kN |
Typbezeichnung | BW |
Sonstige Norm | WN 485-2 |