Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ BW

Trägerklemme Typ BW
TRGKLE-BW-NH4MM-(TZN)-M12

Art.-Nr. 0485041204

EAN 4047376313668

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ BW

Art.-Nr. 0485041204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Der Typ BW verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.

Hinweis

Empfohlene Zuglast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.



Empfohlene Querlast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Bei schrägem Flansch 8°–10°



Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1

Geeignet für Schraube (d1)

M12

Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1)

25,5 mm

Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1)

15 mm

Breite (b2)

28,5 mm

Höhe (h1)

13 mm

Nockenhöhe (h2)

4 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

RoHS-konform

Ja

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anziehdrehmoment

70 Nm

Empfohlene Zuglast

23 kN

Empfohlene Querlast

1,3 kN

Typbezeichnung

BW

Sonstige Norm

WN 485-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen