Trägerklemme Typ LCT
Trägerklemme Typ LCT
TRGKLE-LCT-(A2K)-(16-24MM)
Art.-Nr. 0971825003
EAN 4050382554154
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Multifunktionell für ein breites Anwendungsspektrum
- Hohe Belastbarkeit
- Inklusive Schraubclip für Holzschrauben 4,0 - 4,5 mm
Hinweis
Nur zum Gebrauch bei statischen Belastungen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 16-24 mm |
Belastung Gewicht max. | 120 kg |
Tiefe (A) | 42 mm |
Höhe (B) | 48 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |