Trägerklemme Typ SCW
Trägerklemme für Kette Typ SCW
TRGKLE-SCW-(ZNZ)-(14-20MM)-D6,5MM
Art.-Nr. 0971801103
EAN 4038898281139
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigungselement für Abhängungen mittels Ketten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 14-20 mm |
Belastung Gewicht max. | 90 kg |
Lochdurchmesser (Ø) | 6,5 mm |
Abstand Auflage - Mitte Loch (A) | 30 mm |
Einstecktiefe (B) | 20,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |