Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SCW

Trägerklemme für Kette Typ SCW
TRGKLE-SCW-(ZNZ)-(3-8MM)-D6,5MM

Art.-Nr. 0971801101

EAN 4038898281115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SCW

Art.-Nr. 0971801101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für Abhängungen mittels Ketten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

3-8 mm

Belastung Gewicht max.

90 kg

Lochdurchmesser (Ø)

6,5 mm

Abstand Auflage - Mitte Loch (A)

18 mm

Einstecktiefe (B)

20,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen