Trägerklemme Typ SCZ
Trägerklemme Typ SCZ
TRGKLE-SCZ-(ZNZ)-(14-20MM)-D7MM
Art.-Nr. 0971809203
EAN 4038898282242
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigungselement für Abhängungen mittels Schrauben und Gewindestangen
Befestigungen von Kabeln mittels Kabelbändern bis 7,8 mm Breite
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 14-20 mm |
Belastung Gewicht max. | 45 kg |
Geeignet für Gewindestangen (Ø) | M6 |
Einstecktiefe (B) | 33 mm |
Ausführung | Mit Durchgangsloch 7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |