Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SKX

Trägerklemme Typ SKX
TRGKLE-SKX-(ZNZ)-(8-14MM)-L58MM

Art.-Nr. 0971808102

EAN 4038898282112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SKX

Art.-Nr. 0971808102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für die Kabelbefestigung innerhalb von Stahlträgern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

8-14 mm

Einstecktiefe (A)

58 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen