Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SPW

Trägerklemme Typ SPW
TRGKLE-SPW-(ZNZ)-(8-14MM)-M6

Art.-Nr. 0971804104

EAN 4038898281269

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SPW

Art.-Nr. 0971804104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für Abhängungen mittels Gewindestangen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

8-14 mm

Belastung Gewicht max.

68 kg

Geeignet für Gewindestangen (Ø)

M6

Abstand Auflage - Abhängung (A)

54 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen