Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRV

Trägerklemme Typ SRV
TRGKLE-SRV-(ZNZ)-(4-7MM)-(12-14MM)

Art.-Nr. 0971816211

EAN 4038898283171

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SRV

Art.-Nr. 0971816211

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für die Befestigung von Leitungen und Leerrohren an Stahlträgern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

4-7 mm

Kabeldurchmesser min./max. (Ø)

12-14 mm

Geeignet für Rohr (PG)

PG 7

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen