Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRV

Trägerklemme Typ SRV
TRGKLE-SRV-(ZNZ)-(8-12MM)-(6-7MM)

Art.-Nr. 0971816215

EAN 4038898283218

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SRV

Art.-Nr. 0971816215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für die Befestigung von Leitungen und Leerrohren an Stahlträgern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

8-12 mm

Kabeldurchmesser min./max. (Ø)

6-7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen