Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRV

Trägerklemme Typ SRV
TRGKLE-SRV-(ZNZ)-(8-12MM)-(8-9MM)

Art.-Nr. 0971816216

EAN 4038898283225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SRV

Art.-Nr. 0971816216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für die Befestigung von Leitungen und Leerrohren an Stahlträgern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

8-12 mm

Kabeldurchmesser min./max. (Ø)

8-9 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen