Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRV2

Trägerklemme Typ SRV2
TRGKLE-SRV2-(ZNZ)-(3-8MM)-(3-16MM)

Art.-Nr. 0971818101

EAN 4038898283539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SRV2

Art.-Nr. 0971818101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für die Kabelbefestigung innerhalb von Stahlträgern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

3-8 mm

Kabeldurchmesser min./max. (Ø)

3-16 mm

Einstecktiefe (A)

46 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen