Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRX

Trägerklemme Typ SRX
TRGKLE-SRX-(ZNZ)-OA-(3-8MM)-(22-29MM)

Art.-Nr. 0971807102

EAN 4038898281887

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SRX

Art.-Nr. 0971807102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungselement für die horizontale Befestigung von Rohren auf oder unter Stahlträgern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

3-8 mm

Belastung Gewicht max.

7 kg

Rohrdurchmesser min./max. (Ø)

22-29 mm

Geeignet für Rohr (PG)

PG 16, PG 21

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen