Trägerklemme Typ SRX
Trägerklemme Typ SRX
TRGKLE-SRX-(ZNZ)-OA-(8-14MM)-(18-25MM)
Art.-Nr. 0971807104
EAN 4038898281900
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigungselement für die horizontale Befestigung von Rohren auf oder unter Stahlträgern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Klemmbereich min./max. | 8-14 mm |
Belastung Gewicht max. | 7 kg |
Rohrdurchmesser min./max. (Ø) | 18-25 mm |
Geeignet für Rohr (PG) | PG 11, PG 13,5, PG 16 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |