Trägerklemme Typ SRY
Trägerklemme Typ SRY geschlossene Ausführung
TRGKLE-SRY-(ZNZ)-GA-(3-8MM)-(19-26MM)
Art.-Nr. 0971806102
EAN 4038898281047
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geschlossene Ausführung
- Befestigungselement für das horizontale und vertikale Abhängen von Rohren
- Rohr-Clip um 360° drehbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 3-8 mm |
Belastung Gewicht max. | 12 kg |
Rohrdurchmesser min./max. (Ø) | 19-26 mm |
Geeignet für Rohr (PG) | PG 13,5, PG 16 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |