Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRY

Trägerklemme Typ SRY geschlossene Ausführung
TRGKLE-SRY-(ZNZ)-GA-(3-8MM)-(32-40MM)

Art.-Nr. 0971806104

EAN 4038898281061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SRY

Art.-Nr. 0971806104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geschlossene Ausführung
  • Befestigungselement für das horizontale und vertikale Abhängen von Rohren

  • Rohr-Clip um 360° drehbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

3-8 mm

Belastung Gewicht max.

12 kg

Rohrdurchmesser min./max. (Ø)

32-40 mm

Geeignet für Rohr (PG)

PG 29

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen