Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRY offene Ausführung

Trägerklemme Typ SRY offene Ausführung
TRGKLE-SRY-(ZNZ)-OA-(8-14MM)-(22-29MM)

Art.-Nr. 0971805105

EAN 4038898281443

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SRY offene Ausführung

Art.-Nr. 0971805105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Befestigungselement für das horizontale und vertikale Abhängen von Rohren an Stahlträgern

  • Rohr-Clip um 360° drehbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

8-14 mm

Belastung Gewicht max.

7 kg

Rohrdurchmesser min./max. (Ø)

22-29 mm

Geeignet für Rohr (PG)

PG 16, PG 21

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen