Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRZ

Trägerklemme Typ SRZ geschlossene Ausführung
TRGKLE-SRZ-(ZNZ)-GA-(8-14MM)-(12-19MM)

Art.-Nr. 0971811107

EAN 4038898282808

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SRZ

Art.-Nr. 0971811107

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geschlossene Ausführung
  • Befestigungselement für das horizontale Abhängen von Rohren

  • Inklusive zwei M6-Öffnungen für Gewindestangen

  • Rohr-Clip um 360° drehbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

8-14 mm

Belastung Gewicht max.

45 kg

Rohrdurchmesser min./max. (Ø)

12-19 mm

Geeignet für Rohr (PG)

PG 9, PG 11

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen