Trägerklemme Typ SRZ offene Ausführung
Trägerklemme Typ SRZ offene Ausführung
TRGKLE-SRZ-(ZNZ)-OA-(14-20)-(18-25MM)
Art.-Nr.
0971810107
EAN 4038898282433
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Befestigungselement für das horizontale Abhängen von Rohren
- Inklusive zwei M6-Öffnungen für Gewindestangen
- Rohr-Clip um 360° drehbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. | 14-20 mm |
Belastung Gewicht max. | 11 kg |
Rohrdurchmesser min./max. (Ø) | 18-25 mm |
Geeignet für Rohr (PG) | PG 11, PG 13,5, PG 16 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |