Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ SRZ offene Ausführung

Trägerklemme Typ SRZ offene Ausführung
TRGKLE-SRZ-(ZNZ)-OA-(3-8MM)-(18-25MM)

Art.-Nr. 0971810101

EAN 4038898282280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ SRZ offene Ausführung

Art.-Nr. 0971810101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Befestigungselement für das horizontale Abhängen von Rohren

  • Inklusive zwei M6-Öffnungen für Gewindestangen

  • Rohr-Clip um 360° drehbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max.

3-8 mm

Belastung Gewicht max.

11 kg

Rohrdurchmesser min./max. (Ø)

18-25 mm

Geeignet für Rohr (PG)

PG 11, PG 13,5, PG 16

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen