Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Traggelenk-Spezial-Steckschlüssel

Steckschlüssel für Traggelenk für Renault/PSA
TRGGLKWZG-STESHSL-F-PSA-RENAULT-SW46

Art.-Nr. 1952003733

EAN 4099618055119

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Traggelenk-Spezial-Steckschlüssel

Art.-Nr. 1952003733

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum abrutschsicheren Anziehen und Lösen von Traggelenken
  • Dieser Spezial-Kraftsteckschlüssel wird benötigt, um die eingeschraubten Traggelenke an der Vorderachse zu De- und Montieren

  • Die spezielle, offene Bauform ermöglicht eine abrutschsichere Fixierung des Schlüssels an der flachen 6-kant-Aufnahme des Traggelenk

  • Somit wird die Übertragung hoher Anzugs- und Lösemomente garantiert

  • Ermöglicht den Einsatz direkt am Fahrzeug oder ausgebaut am Schraubstock
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite (10)

46 mm

Antrieb (15)

32 mm

Produktgewicht (per Stück) (20)

516,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen