Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tragschienenmutter Typ SM

DIN 3015-3 SM Stahl Zink/Nickel
MU-(T-SCHIENE)-DIN3015-3-SM-W3-GR-2-5D

Art.-Nr. 0599033204

EAN 4047376819658

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tragschienenmutter Typ SM

Art.-Nr. 0599033204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-3, Stahl, Zink/Nickel, Typ SM
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

2-5D

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Passend für Nutbreite (a)

10,4 mm

Länge (L)

25,5 mm

Flanschdicke (k)

5 mm

Außendurchmesser (D2)

14 mm

Höhe (H1)

13 mm

DIN

3015

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen