Tragschinenmutter Typ GMV
DIN 3015-2 GMV Stahl Zink/Nickel
MU-(T-SCHIENE)-DIN3015-2-GMV-W3-GR-6S
Art.-Nr. 0599026400
EAN 4038898174264
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-2, Stahl, Zink/Nickel, Typ GMV
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 6S |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M12 |
Passend für Nutbreite (a) | 19,8 mm |
Flanschdicke (k) | 8,8 mm |
Außendurchmesser (D2) | 24 mm |
Höhe (H1) | 23 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |