Transporterventil
Transporterventil
RFNVENT-CVV-60-7BAR-11,3X60,0MM
Art.-Nr. 087960 60
EAN 4047376503786
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Druckbelastbarkeit - passt in fast jede Felge
Hochflexible Dichtlippe
- Zuverlässige Abdichtung
Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle
- Kein Spezialwerkzeug für Demontage notwendig
- Vermeidung von Felgenbeschädigung
Vereint die Vorteile von Gummi- und Metallventilen
- Erhöhte Druckbelastung (bis 7 bar)
- Arbeits- und Zeitersparnis
Temperaturbeständig von – 40 °C bis +130 °C
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Speziell für Transporter und Wohnmobile, Geländefahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge
Länge (L) | 60 mm |
Passend für Felgenlochdurchmesser | 11,3 mm |
Passend für Felgendicke min. | 1,8 mm |
Passend für Felgendicke max. | 4 mm |
Luftdruck max. | 7 bar |
Geschwindigkeit max. | 210 km/h |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!