Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung

Transportgeräte-Lenkrolle
TRANGERLNKROLL-ANSHRPL-D125-180KG

Art.-Nr. 0683567952

EAN 4045727123577

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung

Art.-Nr. 0683567952

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyurethan-Reifen, Kunststoff-Felge
  • Nabe aus Gleitlager

  • Härte 80±4 Shore A

  • Räder aus gespritztem TPU 80A-Polyurethan

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand

  • Gute geräusch- und vibrationsdämmende Eigenschaften

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung

  • Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

  • Einsatztemperatur von –10°C bis +70°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Für die Verwendung in Werkstätten, in der chemischen Industrie, im Apparatebau, in der Textilindustrie sowie für technische Geräte aller Art.

Rollendurchmesser (D)

125 mm

Rollenbreite (L)

35 mm

Höhe (H)

156 mm

Traglast

180 kg

Länge (A)

100 mm

Breite (B)

85 mm

Lochabstand (a)

80 mm

Lochabstand 2 (b)

60 mm

Langlochdurchmesser (c)

9 mm

Härte nach Shore A min./max.

57-63

Temperatureinsatzbereich min.

-15 °C

Temperatureinsatzbereich max.

80 °C

Rückenloch-Ausladung (R)

37 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen