Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Transportgeräte-Lenkrolle m. Festst., PUR-Reifen
TRANGERLNKROLL-FST-ANSHRP-D150-300KG

Art.-Nr. 0683567928

EAN 4045727124642

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Art.-Nr. 0683567928

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Gespritzte Polyurethan-Reifen, Kern aus Polyamid 6, Gehäuse aus Edelstahl

  • Nabe mit Gleitlager

  • Härte 60±3 Shore D

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit

  • Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Gehäuse aus Edelstahl

  • Staubschutzring

  • Für unterschiedliche Böden geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Die Rollen werden überwiegend in der Nahrungsmittelindustrie (Schlachtereien, Bäcker- und Metzgerbetriebe, Räuchereien und fischverarbeitende Betriebe), in Großküchen und Krankenhäusern sowie in der Textil- und Chemieindustrie eingesetzt. Zunehmend wird die Rolle auch in Werkstätten und Waschanlagen sowie für Putz- und Reinigungswagen verwendet.

Rollendurchmesser (D)

150 mm

Rollenbreite (L)

45 mm

Höhe (H)

194 mm

Traglast

300 kg

Länge (A)

140 mm

Breite (B)

110 mm

Lochabstand (a)

105 mm

Lochabstand 2 (b)

80 mm

Langlochdurchmesser (c)

11 mm

Härte nach Shore A min./max.

57-63

Temperatureinsatzbereich min.

-15 °C

Temperatureinsatzbereich max.

80 °C

Rückenloch-Ausladung (R)

56 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen