Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Transportgeräte-Lenkrolle mit Feststeller
TRANGERLNKROLL-FST-ANSHRPL-D125-180KG
Art.-Nr. 0683567972
EAN 4045727123652
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Polyurethan-Reifen, Kunststoff-Felge
- Nabe aus Gleitlager
- Härte 80±4 Shore A
- Räder aus gespritztem TPU 80A-Polyurethan
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand
- Gute geräusch- und vibrationsdämmende Eigenschaften
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung
- Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
- Einsatztemperatur von –10°C bis +70°C
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Für die Verwendung in Werkstätten, in der chemischen Industrie, im Apparatebau, in der Textilindustrie sowie für technische Geräte aller Art.
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 125 mm |
Rollenbreite (L) | 35 mm |
Höhe (H) | 156 mm |
Traglast | 180 kg |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 85 mm |
Lochabstand (a) | 80 mm |
Lochabstand 2 (b) | 60 mm |
Langlochdurchmesser (c) | 9 mm |
Härte nach Shore A min./max. | 57-63 |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Rückenloch-Ausladung (R) | 37 mm |