Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Transportgeräte-Lenkrolle mit Feststeller
TRANGERLNKROLL-FST-ANSHRPL-D150-250KG

Art.-Nr. 0683567973

EAN 4045727123669

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Art.-Nr. 0683567973

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyurethan-Reifen, Kunststoff-Felge
  • Nabe aus Gleitlager

  • Härte 80±4 Shore A

  • Räder aus gespritztem TPU 80A-Polyurethan

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand

  • Gute geräusch- und vibrationsdämmende Eigenschaften

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung

  • Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

  • Einsatztemperatur von –10°C bis +70°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Für die Verwendung in Werkstätten, in der chemischen Industrie, im Apparatebau, in der Textilindustrie sowie für technische Geräte aller Art.

Rollendurchmesser (D)

150 mm

Rollenbreite (L)

45 mm

Höhe (H)

194 mm

Traglast

250 kg

Länge (A)

140 mm

Breite (B)

110 mm

Lochabstand (a)

105 mm

Lochabstand 2 (b)

80 mm

Langlochdurchmesser (c)

11 mm

Härte nach Shore A min./max.

57-63

Temperatureinsatzbereich min.

-15 °C

Temperatureinsatzbereich max.

80 °C

Rückenloch-Ausladung (R)

56 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen