Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Transportgeräte-Lenkrolle mit Feststeller PA-Kern
TRANGERLNKROLL-FST-PA-ANSHRPL-D125-220KG

Art.-Nr. 0683567922

EAN 4045727123881

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Art.-Nr. 0683567922

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyurethan-Reifen, Kern aus Polyamid 6
  • Nabe mit Gleitlager

  • Härte 60±3 Shore D

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung

  • Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C

  • Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

  • Für unterschiedliche Böden geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Die Rollen sind geeignet für die Textil- und Chemieindustrie, für Gerbereien sowie für Hotel- und Krankenhausbetriebe.

Rollendurchmesser (D)

125 mm

Rollenbreite (L)

35 mm

Höhe (H)

156 mm

Traglast

220 kg

Länge (A)

100 mm

Breite (B)

85 mm

Lochabstand (a)

80 mm

Lochabstand 2 (b)

60 mm

Langlochdurchmesser (c)

9 mm

Härte nach Shore A min./max.

57-63

Temperatureinsatzbereich min.

-15 °C

Temperatureinsatzbereich max.

80 °C

Rückenloch-Ausladung (R)

37 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen