Transportgeräterolle mit fester Halterung
Transportgeräte-Bockrolle PA-Kern
TRANGERBOCKROLL-PA-ANSHRPL-D100-170KG
Art.-Nr. 0683567911
EAN 4045727123805
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Polyurethan-Reifen, Kern aus Polyamid 6
- Nabe mit Gleitlager
- Härte 60±3 Shore D
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung
- Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C
- Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
- Für unterschiedliche Böden geeignet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Die Rollen sind geeignet für die Textil- und Chemieindustrie, für Gerbereien sowie für Hotel- und Krankenhausbetriebe.
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 100 mm |
Rollenbreite (L) | 30 mm |
Höhe (H) | 128 mm |
Traglast | 170 kg |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 85 mm |
Lochabstand (a) | 80 mm |
Lochabstand 2 (b) | 60 mm |
Langlochdurchmesser (c) | 9 mm |
Härte nach Shore A min./max. | 57-63 |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |