Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Transportgeräterolle mit fester Halterung

Transportgeräte-Bockrolle PA-Kern
TRANGERBOCKROLL-PA-ANSHRPL-D150-300KG

Art.-Nr. 0683567913

EAN 4045727123843

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Transportgeräterolle mit fester Halterung

Art.-Nr. 0683567913

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyurethan-Reifen, Kern aus Polyamid 6
  • Nabe mit Gleitlager

  • Härte 60±3 Shore D

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung

  • Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C

  • Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

  • Für unterschiedliche Böden geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Die Rollen sind geeignet für die Textil- und Chemieindustrie, für Gerbereien sowie für Hotel- und Krankenhausbetriebe.

Rollendurchmesser (D)

150 mm

Rollenbreite (L)

45 mm

Höhe (H)

194 mm

Traglast

300 kg

Länge (A)

140 mm

Breite (B)

110 mm

Lochabstand (a)

105 mm

Lochabstand 2 (b)

80 mm

Langlochdurchmesser (c)

11 mm

Härte nach Shore A min./max.

57-63

Temperatureinsatzbereich min.

-15 °C

Temperatureinsatzbereich max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen