Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Transportpad

Transportpad
KLEBBA-TRANSHTZ-PAD-W10-40X40X10MM

Art.-Nr. 0875850110

EAN 4038898178767

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Transportpad

Art.-Nr. 0875850110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einseitig selbstklebende Schaumstoffpads zum sicheren und geschützten Stapeln, Lagern oder Transportieren von schutzbedürftigen Oberflächen

Sicherer Transportschutz


Durch die Aufbringung der Abstandshalter auf empfindliche Oberflächen vor dem Transport, werden Scheuerstellen oder Kratzer verhindert.



Keine Kleberückstände


Durch die einseitig schwache Klebung können die Abstandshalter wieder leicht entfernt werden und hinterlassen keine Kleberückstände oder Verfärbungen auf dem Untergrund.


Die Pads haften auf fast allen Untergründen und sind auch nach Wochen sehr leicht wieder zu entfernen.



Sauberkeit der Oberfläche


Durch die geschlossene Oberfläche können diese Pads nicht verschmutzen. Dadurch können keine Verkratzungen an der Oberfläche entstehen wie es z. B. bei Verwendung von Decken, Schaumstoffmatten o.ä. möglich ist.



Einzeln geschittene Pads in verschiedenen Abmessungen ermöglichen ein einfaches und schnelles Handling

Hinweis
  • Pads dürfen keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden

  • Nicht geeignet für mit Lacken auf Nitrocellulosebasis lackiert Oberflächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ob im Metallbau, Glasbau, Kunststoffbau, Holz- und Keramikbau, die Pads sind immer und überall einsetzbar, wo Verpackungs-, Transport- und Lagerschutz erforderlich ist.


Die rutschfesten und polsternden Abstandhalter eigenen sich ideal für den sicheren Transport sowie geschütztes Stapeln und Lagern von Teilen mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Fensterprofilen, Glasscheiben, Korpusteilen, Fachböden, Türblättern, Stein- oder Metallplatten, usw.

Anleitung

Die zu beklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.


Vor der Verwendung der Transportpads sollten diese auf den jeweiligen Oberflächen getestet werden.

Werkstoff

PE-Schaumstoff

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Weiß

Länge x Breite x Höhe (L x B x H)

40 x 40 x 10 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 50 °C

Dichte / Bedingung

33 kg/m³ / nach DIN EN ISO 2811-2

Reißdehnung / Bedingung

100 % / nach ISO 1926

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C, im dicht verschlossenen Originalgebinde

UV-Beständigkeit

Nein

Ausführung

Weich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen