Transportstapelkasten
Transportstapelkasten
ZB-TRANSPORTSTAPELKASTEN-LKR-FZG-TK414
Art.-Nr. 096380 771
EAN 4038898704768
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eignet sich optimal für den Transport von Produkten aus diversen Branchen und durch die hohen Trag- und Auflasten ist sicheres Stapeln problemlos möglich.
- Stapelbar
- Ölbeständig
- Aus Polypropylen
- Deckel als Zubehör erhältlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | TK414 |
Breite | 400 mm |
Höhe | 145 mm |
Tiefe | 300 mm |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 0,600 kg |
Werkstoff | PP - Polypropylen |