Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Transporttasche 30 Liter

Transporttasche 30 Liter
TRANTASH-F.FALLSHTZ-30LTR

Art.-Nr. 0899033100

EAN 4062856629107

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Transporttasche 30 Liter

Art.-Nr. 0899033100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktische Aufbewahrung und Transport von Fallschutzartikeln
  • Ausgestattet mit zwei verstärkten Ringen zum Aufhängen

  • Doppelter Kordelzugverschluss und eine Schnellverschlussschnalle

  • Die Schultergurte und der Hüftgürtel ist bei nichtgebrauch bequem auf der Rückseite einsteckbar

  • Der schräge Schnitt im oberen Bereich ermöglicht es, die Tasche offen zu halten, indem sie durch die entsprechende Öse aufgehängt wird

  • Mit praktischen Innentaschen zur Unterbringung von Gegenständen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

100% Polyester, PVC beschichtet

Länge

50 cm

Breite

30 cm

Tiefe

18 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen