Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung

Trapezbefestiger mit Rändelmutter
TRAPHAENG-RAENDELMU-M10

Art.-Nr. 0862515002

EAN 4038898640899

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung

Art.-Nr. 0862515002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Befestigung mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8 x 100 bzw.Sechskantschraube M8 x 100

  • Wahlweise auch Dichtnieten 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehärtetem Stahl (keine VdS-Zulassung)

  • Leichte Anpassung an verschiedenen Trapezblechprofilen durch Sollbiegestellen


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Oberfläche

Verzinkt

Breite (B)

25 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

11 mm

Rundlochdurchmesser 2 (RL2)

4,2 mm

Langlochlänge (LL1)

16 mm

Langlochbreite (LB1)

8 mm

Zulässige Belastung

0,8 kN

Werkstoff

Stahl

Geeignet für Gewindestangen

M10

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen