Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter

Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter
TRAPHAENG-GESHWSMU-M10

Art.-Nr. 0862515001

EAN 4038898640868

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter

Art.-Nr. 0862515001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Befestigung mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8

  • Wahlweise auch Dichtnieten 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehärtetem Stahl

  • Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen

  • Sendzimirverzinkt - kontinuierlich bandverzinketes Material


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung bis DN 50. Die maximal zulässige Last ist abhängig von der Trapezblechstärke.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Oberfläche

Sendzimirverzinkt

Breite (B)

25 mm

Schenkellänge (LS)

94 mm

Materialstärke (t)

2,5 mm

Rundlochdurchmesser (RL)

9,5 mm

Rundlochdurchmesser 2 (RL2)

4,2 mm

Zulässige Belastung

0,8 kN

Werkstoff

Stahl

Geeignet für Gewindestangen

M10

Gewicht

100 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen