Trapezblechschiene PLUS mit EPDM Dichtung
Trapezblechschiene PLUS
BLSHN-SOL-ALU-PLUS-TRAPEZ-400MM
Art.-Nr. 0865750021
EAN 4099618000287
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für eine einfache Montage auf Alu- und Stahltrapezblecheindeckungen bzw. Sandwichelementeindeckungen
Ausführung PLUS für Alu- und Stahltrapezblecheindeckungen
- Spanlose Befestigung durch spezielle DBS-Dünnblechschrauben
Ausführung AS PLUS für Alu- und Stahltrapezblecheindeckungen, sowie für Sandwichelemente
- Spanlose Befestigung durch spezielle DBS-Dünnblechschrauben bei Alu- und Stahltrapezeindeckungen für eine leichte Aufständungsmöglichkeit
- Befestigung in die Unterkontsruktion und direkte Kraftableitung der Lasten in die Pfetten mit SANDWICH PIASTA®-Bohrschrauben, bei Sandwichelementen
Hinweis
Die Trapezblechschiene muss mittig und flächig über zwei Hochsicken aufliegen.
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 400 mm |
Höhe | 30 mm |
Breite | 80 mm |
Typbezeichnung | Trapezblechschiene PLUS |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!