Traumaschlinge
Traumaschlinge
ZB-TRAUMASCHLINGE-FALLSHTZ
Art.-Nr.
0899032966
EAN 4050641825414
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Minderung des Hängetraumas nach einem Absturz
- Die Verwendung von Traumaschlingen ermöglicht die Aufrechterhaltung der Muskelpumpe und der Durchblutung bis zur Bergung
- Längenverstellbar von 45 cm bis 126 cm
- Paarweise zu verwenden
Hinweis
Die Traumaschlinge besteht aus einem linken und einem rechten Teil, der am Auffanggurt befestigt wird. Im Falle eines Absturzes werden beide Teile zu einer Schlaufe zusammengeführt. Der Verunglückte kann somit in die Schlinge treten und den Druck auf die Oberschenkel vermindern.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Die Traumaschlingen können - unabhängig von der Bauart - an allen Auffangurten befestigt werden