Šesťhranná matica s jemným závitom
Pozinkovaná oceľ 8, ISO 8673, jemný závit
MATICA-HEX-ISO8673-8-WS16-(A2K)-M10X1,25
Obj. č.
0317910125
EAN 4011231335362
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8673, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma ISO 8673 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Norma ISO 8673 platí len pre jemný závit | Štandardný závit v norme ISO 4032.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M10 x 1,25 |
Výška (m1) | 8,4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Normy | ISO 8673 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar závitu | Jemný závit |
Druh závitu | Metrický závit |