Trenkercord Zunfthose Schlag
Zunfthose Trenkercord mit Schlag
ZUNFTHOSE CORD SCHLAG SCHWARZ 102
Art.-Nr. M003090102
EAN 4250241967327
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Traditionelle und enorm strapazierfähige Zunfthose mit breitem Schlag. Praktische Ansteckmöglichkeiten für System-Taschen.
- 2 Vorder-, Meterstab-, Gesäßtasche
- Dreiecke aus Kunstleder, Taschenpaspel aus CORDURA®
- 2 robuste Metallreißverschlüsse, Nahtbandverstärkung im Schritt
- Kniekissentaschen nach DIN EN 14404 zertifiziert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 102 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44L |
Werkstoff | 85% Baumwolle, 15% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 500 g |
Waschbar bei | 40°C |
Konfektionsgröße UK | 34L |